Motion
7000122258 ABRASIFS STANDARD PONÇAGE ET MÉLANGE ROUE COMBINÉE 898005, 3 PO X 1 I

3M
7000122258 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898005, 3 IN X 1 I

Abrasifs standard Combi-Wheel 898005, 3 po x 1 po x 1/4 po A MED 80, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05569972
N° MFR7000122258 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898005, 3 IN X 1 I
Prix36.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122258 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898005, 3 IN X 1 I

Abrasifs standard Combi-Wheel 898005, 3 po x 1 po x 1/4 po A MED 80, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05569972
N° MFR7000122258 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898005, 3 IN X 1 I

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Description longue
    La meule à polissage et mélange d’abrasifs standard 7000122258 Combi-Wheel 898005 non tissée et ébarbante est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 3 po et une épaisseur de meule de 1 po, idéale pour les tâches de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115428050
  • CUP_NON
    00051115428050

Aperçu

Description du fabricant
7000122258 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Mélange, nettoie et finit les matériaux ferreux et non ferreux lorsqu’un motif de rayures linéaires est requis
  • Utile pour la finition satinée sur de grandes surfaces profilées
  • Le matériau en maille non tissée à revêtement en résine est froid et résiste aux bavures
  • La tige de 1/4˝ (6 mm) fixée en permanence permet une utilisation facile sur une petite meuleuse droite ou une finition plate (pour les roues plus grandes)
  • La tige en acier aide à maintenir un fonctionnement en douceur et une facilité de contrôle pour les opérations manuelles
  • L’ajout de rabats enduits produit une coupe plus nette qu’une brosse entièrement non tissée