Motion
KMK 15

SKF
KMK 15

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M 75x2 , diamètre extérieur de 98 mm, diamètre extérieur de 91 mm, largeur de 14 mm, acier
N° D’ARTICLE MI05572432
N° MFRKMK 15
Prix226.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMK 15

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M 75x2 , diamètre extérieur de 98 mm, diamètre extérieur de 91 mm, largeur de 14 mm, acier
N° D’ARTICLE MI05572432
N° MFRKMK 15
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
Prix226.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    91 mm
  • Extérieur Diamètre  
    98 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Filetage Taille  
    M 75x2
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570506051
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMK
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    7316570506051

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMK 15