Spécifications
Dimensions
- Effort de gestion90.00 lb
- Taille du port d’huile3/8 NPTF
- Hauteur totale11.375 po
- Longueur totale29.250 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids57.90 lb
Détails
- Angle de la poignée80°
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale à basse vitesse325 psi
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Capacité d’huile577.500 po3
- Type de pompeDeux vitesses
- CUP_NON662536002585
- Capacité d’huile utilisable460.000 po3
- Utiliser avec le type de vérinCylindre à double action
- Type de vanne4-Way
- Volume par course à haute pression0.294 po3
- Volume par course à basse pression7.350 po3
Aperçu
- Convient mieux aux applications où il y a peu ou pas de déplacement gratuit
- Construction robuste entièrement métallique pour une résistance et une durabilité qui ne brûleront pas dans les environnements de soudage
- La poignée en métal moulé robuste offre moins de flexibilité et moins de fatigue à l’opérateur que les poignées rondes ou en composite
- Le joint du bouchon de remplissage agit comme une soupape de sécurité pour éviter la surpression du réservoir
- La soupape de décharge à l’intérieur du clapet antiretour empêche les charges de dériver vers le bas
- Le grand bouton de soupape offre un contrôle supplémentaire pour le dosage lent des charges vers le bas