Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale21.375 po
- Longueur totale11.500 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids104.00 lb
Détails
- Intensité15.0 A
- Interrupteur de commandeInterrupteurs d’arrêt, de démarrage et de marche/arrêt/impulsion
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Aspire max. 10000 lb/po215.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.1725 tr/min
- Puissance nominale1 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE21
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Niveau sonore70 dB(a)
- Débit typique à 100 lb/po2270 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po229 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po222 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po227 po3/min
- Débit typique à Psi max.22 po3/min
- CUP_NON662536001786
- Capacité d’huile utilisable520.0 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « retenir » et « retourner ». Lorsqu’elle est mise en position « retour », l’huile de retour de la pompe et du cylindre est retournée par leurs propres conduites de retour séparées, ce qui permet une rétraction plus rapide du piston. La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9520
- Type de vanneVanne manuelle 3-Way, 3-Position (centre en tandem) avec PosiCheck®
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension115/230 V
Aperçu
- Jusqu’à 75 tonnes
- Moteur à induction refroidi par ventilateur entièrement fermé avec protection contre les surcharges thermiques
- Les commandes de la pompe résistent à l’humidité et à la poussière
- Couvercle d’égouttement du moteur avec poignées de transport et cosse de levage
- En cas d’interruption électrique, la pompe s’arrête et ne démarre pas tant que l’opérateur n’appuie pas sur le bouton de démarrage de la pompe
- Les circuits de commande de 24 volts sur les unités dotées de télécommandes offrent une sécurité supplémentaire à l’utilisateur/à l’opérateur
- Pompe série PE21 et cylindre RD5513 utilisés dans une presse spéciale qui produit des extraits de qualité pharmaceutique pour les médicaments à base de plantes