Motion
RD30013

POWER TEAM
RD30013

Cylindre/élévateur hydraulique - à double effet/retour hydraulique, capacité de 300 tonnes, course de 13.000 po, rétractable de 24.813 po, allongé de 37.813 po
N° D’ARTICLE MI05575654
N° MFRRD30013
Prix36,929.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RD30013

Cylindre/élévateur hydraulique - à double effet/retour hydraulique, capacité de 300 tonnes, course de 13.000 po, rétractable de 24.813 po, allongé de 37.813 po
N° D’ARTICLE MI05575654
N° MFRRD30013

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36,929.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    3.375 po
  • Taille de l’alésage
    8.750 po
  • Longueur du filetage du collier
    2.375 po
  • Cylindre piston haut vers port
    3.375 po
  • Hauteur étendue
    37.813 po
  • Diamètre du capuchon de charge
    6.875 po
  • Diamètre extérieur
    10.750 po
  • Tige de piston Diamètre  
    6.250 po
  • Hauteur rétractée
    24.813 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    13.000 po
  • Taille du filetage
    10-1/2 – 12
  • Poids
    654.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    300 tonnes
  • Zone effective
    60.130 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    782.000 po3
  • Filetage et profondeur internes de la tige de piston
    2-1/2 – 12 x 3-1/4
  • Saillie de la tige de piston
    1.125 po
  • Tirer sur la pression interne à la capacité
    10000 psi
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    147 tonnes
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    29.450 po2
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    383.057 po3
  • Tirer tonnes à 10000 lb/po2
    147.30 tonnes
  • Série / Type
    Série RD/à double action
  • tonnes à 10000 psi
    300.70 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RD30013 CYLINDRE, COURSE DE 300 TONNES 13 PO
  • Conception haut de gamme à haut ton, cylindre à cycle élevé pour le levage de ponts, la construction de navires et les applications minières avec décharge de sécurité intégrée empêchant la surpression lors de la rétraction
  • Parfait pour le levage de ponts, la reconstruction de bâtiments, l’entretien de chantiers navals, de services publics et d’équipement minier
  • Les roulements à recouvrement en bronze d’aluminium offrent une longue durée de vie, la tige de piston chromée résiste à la corrosion
  • Le capuchon de charge s’enclenche pour exposer les filets internes de la tige de piston pour les applications de traction; les filets résistent au tonnage complet
  • Le motif d’anneau rainuré dans le capuchon de charge aide à protéger contre le glissement de la charge
  • Chaque cylindre comporte deux demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
  • La soupape de sûreté intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
  • Comprend des trous de montage et des filets de collier