Spécifications
Dimensions
- De la base au port2.250 po
- Taille de l’alésage7.178 po
- Diamètre du trou central4.063 po
- Cylindre de haut à diamètre3.219 po
- Hauteur étendue24.063 po
- Insérer la taille du filetage6 – 12
- Diamètre extérieur10.750 po
- Tige de piston Diamètre7.500 po
- Hauteur rétractée16.063 po
- Accident vasculaire cérébral8.000 po
- Poids311.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre200 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective40.450 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Trous de montage et cercle de boulonnage1-1/4 – 7 x 7-3/4
- Capacité d’huile323.600 po3
- Tirer sur la pression interne à la capacité9404 psi
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction75 tonnes
- Rétracter la zone d’effet cylindrique15.950 po2
- Tirer la capacité d’huile de rétraction127.600 po3
- Tirer tonnes à 10000 lb/po279.80 tonnes
- Série / TypeSérie RH / Trou central
- tonnes à 10000 psi202.30 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
- Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
- La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
- La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
- La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
- Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
- Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles