Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2.120 po
- Diamètre du trou central1.031 po
- Dimensions3.750 x 5.750 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue8.875 po
- Diamètre du capuchon de charge1.750 po
- Trou de montage0.344 po
- Tige de piston Diamètre1.750 po
- Hauteur rétractée6.875 po
- Accident vasculaire cérébral2.000 po
- Poids14.60 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre17.5 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective3.530 po2
- Filetage du capuchon de charge1 – 8
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile7.060 po3
- Série / TypeSérie RT / Trou central
- tonnes à 10000 psi17.70 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour les applications de tirage et de pressage
- Une conception éprouvée; utilisée dans toute l’industrie depuis plus de 45 ans
- Les cylindres résistent à des charges « en fin de course » complètes
- Conception compacte; idéale pour les applications où l’espace est limité
- La tête de base peut être changée d’un trou taraudé à un trou simple en changeant simplement l’insert
- Les pistons ont un traitement « Power Tech » pour la résistance à la corrosion et à l’abrasion