Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage4.950 po
- Diamètre du trou central2.563 po
- Dimensions10.500 x 13.250 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue20.000 po
- Diamètre du capuchon de charge4.750 po
- Trou de montage0.781 po
- Tige de piston Diamètre4.750 po
- Hauteur rétractée15.125 po
- Accident vasculaire cérébral4.875 po
- Poids160.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective19.240 po2
- Filetage du capuchon de charge2-1/2 – 8
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile96.500 po3
- Tirer la capacité d’huile de rétraction63.200 po3
- Série / TypeSérie RT / Trou central
- tonnes à 10000 psi98.20 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour les applications de tirage et de pressage
- Une conception éprouvée; utilisée dans toute l’industrie depuis plus de 45 ans
- Les cylindres résistent à des charges « en fin de course » complètes
- Conception compacte; idéale pour les applications où l’espace est limité
- La tête de base peut être changée d’un trou taraudé à un trou simple en changeant simplement l’insert
- Les pistons ont un traitement « Power Tech » pour la résistance à la corrosion et à l’abrasion