Motion
SPPBAM20
Bloc d’oreiller d’arbre rond du guide super linéaire - Diamètre d’arbre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05576747
N° MFRSPPBAM20
Prix302.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller d’arbre rond du guide super linéaire - Diamètre d’arbre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05576747
N° MFRSPPBAM20
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
Prix302.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    50.00 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    2020.0 N
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique
    2220.0 N
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    662486261520

Aperçu

Description du fabricant
SPPBAM 20 PIL NOIR