Motion
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE 64774 501+  24 MM X 55 M

3M
64774 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 24 MM X 55 M

Ruban-cache 501+ – 55 m de long, 24 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI05578915
N° MFR64774 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 24 MM X 55 M
Prix16.03 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64774 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 24 MM X 55 M

Ruban-cache 501+ – 55 m de long, 24 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI05578915
N° MFR64774 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 24 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.03 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.391 lb
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc haute température
  • Application
    Masquage de préparation de peinture, masque pour la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • CUP_NON
    00051115647741

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE 64774 501+ 24 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif, minimisant ainsi les déchirures indésirables
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 300°F/150°C pendant 30 minutes
  • Se maintient en toute sécurité lors de cycles de traitement multiples ou prolongés
  • Un faible déroulement améliore la maniabilité dans les applications à large largeur
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos havane se déchire facilement et résiste à l’éclatement
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières