Motion
RUBAN-CACHE JAUNE 64753 301+  48MM X 55M

3M
64753 301+ YELLOW MASKING TAPE 48MM X 55M

Ruban-cache 301+ – 55 m de long, 48 mm de large, jaune
N° D’ARTICLE MI05578922
N° MFR64753 301+ YELLOW MASKING TAPE 48MM X 55M
Prix19.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64753 301+ YELLOW MASKING TAPE 48MM X 55M

Ruban-cache 301+ – 55 m de long, 48 mm de large, jaune
N° D’ARTICLE MI05578922
N° MFR64753 301+ YELLOW MASKING TAPE 48MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.774 lb
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Masquage de préparation de peinture, masque pour la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647536
  • CUP_NON
    00051115647536

Aperçu

Description du fabricant
64753 301+ RUBAN MASQUE JAUNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne conformabilité aux surfaces irrégulières
  • Résiste au passage de la peinture et offre d’excellentes lignes de peinture
  • L’endos jaune assure une bonne visibilité
  • Idéal pour le masquage de peinture industrielle, l’empaquetage, la tenue, le marquage, le codage couleur et le scellage
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 225°F (107°C) pendant 30 minutes
  • Prix par rouleau