Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur50 gal (É.-U.)
- Poids96 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousse40 gal (É.-U.)
- CouleurBleu
- Matériau du contenantPolyéthylène
- Type de contenantCan
- Liquides absorbésCarburants, huiles, autres liquides à base d’huile
- Comprend70 - 15 in W x 20 in L PIG STAT-MAT Absorbent Pad (MAT214), 4 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Skimmer Oil-Only Absorbent Sock (104PS), 2 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Skimmer Oil-Only Absorbent Sock (SKM203), 2 - PIG Oil-Only Lite-Dri Loose Absorbent (PLP410), 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions & 1 - Plastic Container with Wheels
Aperçu
- Le contenant en polyéthylène léger de 50 gallons résiste aux produits chimiques et garde les absorbants propres et secs Les roues en caoutchouc robustes de 8 po se déplacent facilement sur presque toutes les surfaces Les chaussettes PIG à l’huile seulement arrêtent les déversements; Les tampons PIG Stat-Mat absorbent; L’absorbant PIG Lite-Dri à l’huile seulement nettoie les résidus sur les surfaces rugueuses Les absorbants répondent aux normes NFPA 99 pour la désintégration statique afin de permettre une utilisation avec les carburants et les produits inflammables Le contenant préemballé avec couvercle à charnière permet un accès facile au contenu Les poignées intégrées permettent une direction facile à travers les endroits restreints Lettoirs audacieux « trousse » empêche l’inviolabilité des fournitures d’intervention en cas de déversement Remarque : Ne convient pas à l’entreposage extérieur Spécifications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.