Motion
639097
Assemblage de chape - 3/8 po, poids de 6600 lb Capacité, longueur totale de 25 pi
N° D’ARTICLE MI05587199
N° MFR639097
Prix175.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de chape - 3/8 po, poids de 6600 lb Capacité, longueur totale de 25 pi
N° D’ARTICLE MI05587199
N° MFR639097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25 pi
  • Taille
    3/8 po
  • Poids
    35.64 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Assemblage de la manille
  • Types de produits
    Assemblage de la manille
  • CUP_NON
    043927390977
  • Capacité de poids
    6600 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 639097 GR70 3/8"X25FT
  • Crochet à chaque extrémité
  • Répond à toutes les exigences du DOT et est requis dans la plupart des États
  • La chaîne ne se dégradera pas à la lumière ultraviolette par rapport aux sangles en nylon
  • Chromate d'or selon ASTM B633 Fe/ZN 13 Type II
  • Facteur de conception 4:1