Motion
66252842015

NORTON ABRASIVES
66252842015

Meule tronçonneuse – Type 27, diamètre de meule de 6 po, diamètre du trou central de 7/8 po, grain 60 , qualité moyenne, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI05588774
N° MFR66252842015
Prix3.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252842015

Meule tronçonneuse – Type 27, diamètre de meule de 6 po, diamètre du trou central de 7/8 po, grain 60 , qualité moyenne, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI05588774
N° MFR66252842015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Poids
    3.70 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    66252842015
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252842015 6 x 0,045 X 7/8 TYPE 27 A/O