Motion
DISQUE HOOKIT 30669 6 PO P1000 PELLICULE DE FINITION VIOLETTE

3M
30669 6" P1000 PURPLE FINISHING FILM HOOKIT DISC

Disque de finition - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P1000
N° D’ARTICLE MI05591692
N° MFR30669 6" P1000 PURPLE FINISHING FILM HOOKIT DISC
Prix3.07 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30669 6" P1000 PURPLE FINISHING FILM HOOKIT DISC

Disque de finition - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, grain P1000
N° D’ARTICLE MI05591692
N° MFR30669 6" P1000 PURPLE FINISHING FILM HOOKIT DISC
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
Prix3.07 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Réparation des défauts de peinture sur une grande surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P1000
  • Numéro de stock du fabricant
    00051131306691
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131306691
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131306691

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE FINITION VIOLET 30669 6 PO P1000
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.