Motion
R433003317

AVENTICS
R433003317

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 3.250 po de diamètre, montage MT2 , tige 1.750 po, filetage 1 1/4-12 F
N° D’ARTICLE MI05592143
N° MFRR433003317
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433003317

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 3.250 po de diamètre, montage MT2 , tige 1.750 po, filetage 1 1/4-12 F
N° D’ARTICLE MI05592143
N° MFRR433003317
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.250 po
  • Tige - Taille du filetage
    1 1/4-12 F
  • Diamètre de la tige
    1.750 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    MT2
  • Style
    Hydraulique haute pression

Aperçu

Description du fabricant
R433003317 3 1/4 MT2-HH 1 3/4" 1-1/4-12F

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté