Motion
3FJ-CAP
Capuchon 725907435 - 3/16 po femelle JIC 37° évasé, (SAE) Filetage 3/8–24
N° D’ARTICLE MI05596176
N° MFR3FJ-CAP
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon 725907435 - 3/16 po femelle JIC 37° évasé, (SAE) Filetage 3/8–24
N° D’ARTICLE MI05596176
N° MFR3FJ-CAP
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
Prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/16 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Capuchon
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    3/16 dans le cas d’une femme JIC 37° évasée
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/8–24
  • Numéro CUP du fabricant
    770075180890
  • CUP_NON
    770075180890

Aperçu

Description du fabricant
3FJ-CAP ADAPTATEUR 7259-07435