Motion
30148
Rail en acier pour bacs Akro et armoires série 19 - Couleur : Gris, Finition/Revêtement : Revêtement en poudre, Matériau : Acier
N° D’ARTICLE MI05599226
N° MFR30148
Prix107.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail en acier pour bacs Akro et armoires série 19 - Couleur : Gris, Finition/Revêtement : Revêtement en poudre, Matériau : Acier
N° D’ARTICLE MI05599226
N° MFR30148

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3 x 47.812 x 0.625 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    47.812 po
  • Hauteur extérieure
    3 po
  • Longueur extérieure
    47.812 po
  • Largeur extérieure
    0.625 po
  • Hauteur totale
    3 po
  • Longueur totale
    47.812 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Largeur
    0.625 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Rail en acier
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
RAIL DE BAC 30148
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Les rails en acier de calibre 14 supportent solidement les AkroBins et les armoires de la série 19 (vendus séparément)
  • Fini enduit de poudre durable
  • Capacité pondérale de 110 lb