Motion
66252842202

NORTON ABRASIVES
66252842202

Gemini® Roue centrale dépressée coupée à droite - Disque de 6 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 10185 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05607129
N° MFR66252842202
Prix6.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252842202

Gemini® Roue centrale dépressée coupée à droite - Disque de 6 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 10185 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05607129
N° MFR66252842202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Gémeaux
  • CUP_NON
    66252842202

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 66252842202 TYPE 27/42
  • Meules tronçonneuses droites
  • Coupe seulement, où une coupe rapide et une faible perte de trait sont souhaitées