Motion
66254482331

NORTON ABRASIVES
66254482331

Disque à changement rapide Bear-Tex - 1 po de diamètre, 0 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur marron
N° D’ARTICLE MI05607136
N° MFR66254482331
Prix0.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254482331

Disque à changement rapide Bear-Tex - 1 po de diamètre, 0 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur marron
N° D’ARTICLE MI05607136
N° MFR66254482331

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0 po
  • Disque Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grain moyen
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66254482331

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TR MOYEN AO 66254482331 1 PO
  • Un disque non tissé à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface
  • La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Système de fixation métallique à rouler/retirer Ty TR/III Fit
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu