Motion
244535
Déloge-lime Zep FS
N° D’ARTICLE MI05612568
N° MFR244535
Prix179.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Déloge-lime Zep FS
N° D’ARTICLE MI05612568
N° MFR244535
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
Votre prix179.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Poids
    54.85 lb

Détails

  • Application
    Utilisé pour éliminer rapidement et en toute sécurité les dépôts de calcaire des lave-vaisselle, des urnes à café, des machines à glace, des refroidisseurs d’eau, de l’équipement et des ustensiles en acier inoxydable et en aluminium, du verre en céramique et de la vaisselle en plastique dans les cuisines
  • Type de produit chimique
    Acide
  • Type de nettoyant
    Déloge-lime
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Qualité alimentaire
    A3
  • Formulaire
    Liquide fin à base d’eau
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    690858244543
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Parfum
    Acide
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Lave-vaisselles, urnes à café, machines à glaçons, refroidisseurs d’eau, équipement et ustensiles en acier inoxydable et en aluminium, verre céramique et ustensiles en plastique dans les cuisines
  • CUP_NON
    690858244543

Aperçu

Description du fabricant
244535 DÉLOGE-LIME ZEP FS 5GL
  • Solubilise et élimine rapidement les dépôts de tartre et la brume des équipements et des surfaces d’ustensiles; détartre les lave-vaisselle et élimine la pellicule de la verrerie; aucune fumée irritante ou corrosive; excellent pour renouveler la luminosité d’origine sur les surfaces en acier inoxydable et en aluminium