Motion
29428RNFY

JTEKT KOYO
29428RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI05625923
N° MFR29428RNFY
Prix5,084.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
29428RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI05625923
N° MFR29428RNFY
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
Prix5,084.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Poids
    24.6 kg

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1560 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge statique
    4080 kN
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29428RNFY POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer