Motion
12B-1CBGL10FT

REXNORD INC
12B-1CBGL10FT

Chaîne à rouleaux - série British Standard, 12B/3/4 po pas, riveté, longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI05625927
N° MFR12B-1CBGL10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
12B-1CBGL10FT

Chaîne à rouleaux - série British Standard, 12B/3/4 po pas, riveté, longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI05625927
N° MFR12B-1CBGL10FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • CUP_NON
    662864842761

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU DE CARBONE 12B-1CBGL10FT
  • La chaîne sans entretien offre une durée de vie extrêmement longue grâce à des manchons coulissants en thermoplastique de haute technologie
  • Idéal pour les cabines de peinture et les moyens de transport automobiles, n’affectera pas la finition de la peinture
  • Idéal pour les conditions critiques avec une résistance élevée à l’usure
  • Respectueux de l’environnement, sans relubrification ni faible bruit
  • Surfaces piquées par coup pour une résistance à la fatigue globale améliorée, ce qui améliore la durée de vie totale de la chaîne
  • Traitement thermique de précision—critique pour la performance dans les conditions d’usure et la durée de vie de la fatigue
  • Trous percés avec précision pour un ajustement très élevé de la goupille et de la douille, améliorant grandement la durée de vie de la fatigue et la durée de vie globale de la chaîne
  • Taille de l’emballage : 10 pi par boîte