Motion
48-00-5790

MILWAUKEE TOOL
48-00-5790

9" 24 TPI The Torch™ SAWZALL® Blades (5 Pk)
N° D’ARTICLE MI05635518
N° MFR48-00-5790
Prix22.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5790

9" 24 TPI The Torch™ SAWZALL® Blades (5 Pk)
N° D’ARTICLE MI05635518
N° MFR48-00-5790
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
Votre prix22.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.0 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames ax SAWZALL® ont été conçues pour offrir les coupes les plus rapides, la plus longue durée de vie, la plus grande durabilité des dents et les coupes en plongée les plus rapides de toutes les lames de démolition du bois sur le marché.
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    5 paquets de lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242295623
  • Nombre de dents
    216
  • CUP_NON
    045242295623

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5790 SUPER SAWZALL BL 24T 9LG
  • Conception de dent optimisée pour la vitesse et la durabilité
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente