Motion
49-66-4705

MILWAUKEE TOOL
49-66-4705

Power Screwdriver Bits & Set - 0.2500 in Shank Length, 1.875 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05635710
N° MFR49-66-4705
Prix4.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4705

Power Screwdriver Bits & Set - 0.2500 in Shank Length, 1.875 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05635710
N° MFR49-66-4705
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
Prix4.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.3800 po
  • Longueur
    1.8750 po
  • Longueur totale
    1.875 po
  • Longueur de la tige
    0.2500 po
  • Largeur
    0.3800 po

Détails

  • Comprend
    (1) TOURNEVIS À DOUILLE MAGNÉTIQUE 2-9/16 PO 3/8 PO
  • Numéro CUP du fabricant
    045242213917
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    045242213917

Aperçu

Description du fabricant
49-66-4705 SHOCKWAVE 1-7/8" MAG)
  • Processus exclusif d’acier et de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Pointe magnétique robuste pour une prise sûre
  • Bande à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Bord chanfreiné pour permettre la fixation dans les espaces restreints