Motion
48-13-0058

MILWAUKEE TOOL
48-13-0058

48-13-0058 MÈCHE BOIS VITESSE ALIMENTATION 5/8 X 6
N° D’ARTICLE MI05636241
N° MFR48-13-0058
Prix17.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-0058

48-13-0058 MÈCHE BOIS VITESSE ALIMENTATION 5/8 X 6
N° D’ARTICLE MI05636241
N° MFR48-13-0058
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
Prix17.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    5/8 po
  • Profondeur de perçage
    6 po
  • Longueur de cannelure
    6 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la tige
    5/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® 5/8 po x 6 po Les mèches en bois SPEED FEED s'enfoncent jusqu'à 10X plus rapidement que les mèches plates. Ces mèches autoalimentantes en bois sont dotées de doubles ailes pour percer des trous rapides dans du bois propre. La vis d’alimentation et les bords de coupe doubles permettent de couper rapidement des trous propres qui sont idéaux pour l’alimentation de fils ou de boulons.
  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Comprend
    (1) 5/8 po X 6 po Mèche en bois à alimentation rapide
  • Numéro CUP du fabricant
    045242224814
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
48-13-0058 MÈCHE BOIS VITESSE ALIMENTATION 5/8 X 6
  • Efficace : perçage jusqu’à 10X plus rapide que les mèches à alésage plat
  • Retrait rapide des copeaux : les cannelures antiadhésives, polies et revêtues éliminent le temps de nettoyage coûteux
  • Trous propres : les éperons à double aile permettent une coupe plus propre des trous
  • Polyvalent : tige à rainure de 1/4 po de puissance pour toutes les rallonges de 1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté