Motion
501+

3M
501+

Ruban-cache 501+ – 55 m de long, 18 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI05639123
N° MFR501+
Prix14.76 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
501+

Ruban-cache 501+ – 55 m de long, 18 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI05639123
N° MFR501+
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
Prix14.76 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.293 lb
  • Largeur
    18 mm

Détails

  • Application
    Masquage pour la peinture, Masquage de préparation de peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Température de fonctionnement maximale
    149 °C, 300 °F
  • CUP_NON
    00051115647734

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE 64773 501+ 18 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif, minimisant ainsi les déchirures indésirables
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 300°F/150°C pendant 30 minutes
  • Se maintient en toute sécurité lors de cycles de traitement multiples ou prolongés
  • Un faible déroulement améliore la maniabilité dans les applications à large largeur
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos havane se déchire facilement et résiste à l’éclatement
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières