Motion
2025VBF18
Poulie tendeur à courroie en V - 1 rainure, 0.5030 po de diamètre extérieur, 4.0630 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI05640667
N° MFR2025VBF18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie en V - 1 rainure, 0.5030 po de diamètre extérieur, 4.0630 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI05640667
N° MFR2025VBF18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5030 po
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.0630 po
  • Poids
    0.988 lb

Détails

  • Type de fermeture de roulement
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409470
  • Matériel
    Acier pressé
  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Nombre de rainures
    1
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400409470
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
2025 VBF18 BRG