Motion
13-213-B15
Entrée de 1-1/4 po, sortie de 1-1/2 po, vanne de chauffage à vapeur basse pression ASME 15 psi max., bronze
N° D’ARTICLE MI05646711
N° MFR13-213-B15
Prix199.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entrée de 1-1/4 po, sortie de 1-1/2 po, vanne de chauffage à vapeur basse pression ASME 15 psi max., bronze
N° D’ARTICLE MI05646711
N° MFR13-213-B15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1-1/4 po
  • Taille de la sortie
    1-1/2 po

Détails

  • Capacité
    1200 lb/h
  • Matériel
    Bronze
  • Pression de fonctionnement maximale
    15 psi
  • Types de produits
    Chauffage à la vapeur basse pression A.S.M.E.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE 13-213-B15 1 1/4 X 1-1/2