Motion
J55T
Cric d’orteil économique - 5 tonnes, 4-7/8 po. course, 1 po. hauteur d’orteil rétractée, 22 po. hauteur supérieure allongée
N° D’ARTICLE MI05647180
N° MFRJ55T
Prix2,264.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric d’orteil économique - 5 tonnes, 4-7/8 po. course, 1 po. hauteur d’orteil rétractée, 22 po. hauteur supérieure allongée
N° D’ARTICLE MI05647180
N° MFRJ55T
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
Prix2,264.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    10-1/8 x 10-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur étendue
    22 po
  • Hauteur étendue des orteils
    5-7/8 po
  • Hauteur rétractée
    11-1/2 po
  • Hauteur des orteils rétractée
    1 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4-7/8 po
  • Poids
    53.0 lb

Détails

  • Gérer les efforts à la capacité nominale
    60 lb
  • Comprend
    Poignée de transport
  • Capacité de charge
    5 tonnes
  • Type de produit
    Crics d’orteil
  • Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale
    22 po

Aperçu

Description du fabricant
PRISE J55T
  • Ces crics d’embout de type cric-bouteille sont dotés de plusieurs des mêmes caractéristiques que nos crics d’embout standard, mais la fonction de soulèvement des orteils et la douille de poignée de pompe pivotante les rendent parfaits pour le levage et le positionnement de machines
  • Un limiteur de pression interne offre une sécurité accrue en limitant la capacité de levage du vérin à la capacité de la pointe
  • Le rappel par ressort est une caractéristique supplémentaire sur cette prise
  • Le vérin pivotant vous permet d’accéder à l’appareil et de le pomper à partir de nombreuses positions.