Motion
TY211SWHLG003000
Frock - Polyéthylène, fermeture avant à boutons-pression, Couleur : Blanc
N° D’ARTICLE MI05649681
N° MFRTY211SWHLG003000
Prix8.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frock - Polyéthylène, fermeture avant à boutons-pression, Couleur : Blanc
N° D’ARTICLE MI05649681
N° MFRTY211SWHLG003000
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
Prix8.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    25-3/4 po
  • Longueur
    36-1/2 po
  • Poids du matériel
    1.2 oz/yd2
  • Longueur du manche
    36-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1683, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D774, FR 1149-1
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques
    Ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, Frock s’étend jusqu’au genou, Frocks offre une conception de manteau à la longueur du corps avec des fermetures à boutons-pression à l’avant pour un enfilage et un retrait faciles, Idéal pour les applications qui ne nécessitent pas la couverture complète du corps d’une combinaison., Col abaissé, fabriqué selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Fermeture avant
    Bouton-pression avant
  • Type de vêtement
    Frock
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks

Aperçu

Description du fabricant
GRAND COUCHE DE LABORATOIRE TYVEK TY211SWHLG003000