Spécifications
Dimensions
- Hauteur debout maximale30 po
- Profondeur globale34 po
- Diamètre de la largeur totale22-1/4 po
- Profondeur de pas10 po
Détails
- ConstructionSoudé
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Nombre d’étapes3
- Type de surface de marcheDentelé
- Dimensions de la marche supérieure20-1/8 po L x 10 po P
- Capacité de poids500 lb
Aperçu
- Construction légère en aluminium facile à transporter
- La conception robuste donne une capacité de 500 lb
- Monture tubulaire avec pieds à embout en caoutchouc
- La conception à pas ouverts comprend des dentelages pour plus de traction
- Choisissez une conception soudée ou boulonnée
- Conforme aux spécifications OSHA 1910.24