Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de montage3/4 po
- Hauteur du caoutchouc30 po
- Largeur du caoutchouc4-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesLe pare-chocs moulé renforcé est un pare-chocs prépercé fabriqué en caoutchouc renforcé de fibres contenant du nylon et du polyester pour toutes les conditions météorologiques. Ce pare-chocs offre une résistance élevée aux chocs et des anneaux de renforcement en acier moulés dans chaque pare-chocs pour l’installation.
- Type de pare-chocsPare-chocs moulé renforcé
- Mot-clé de description4-1/2 po L x 30 po H
- Nombre de trous de montage6
- Quantité du colis2
- Projection en caoutchouc3 po
- CUP_NON691215076562
Aperçu
- La construction en caoutchouc renforcé de fibres contenant du nylon et du polyester peut être utilisée dans toutes les conditions météorologiques
- La conception moulée durcie offre une résistance élevée aux chocs pour une utilisation durable
- Anneaux de renfort en acier moulés dans chaque pare-chocs pour une installation rapide
- Utilise des boulons d’ancrage de 3/4 po pour une position de décalage solide