Spécifications
Dimensions
- Hauteur du caoutchouc120 po
- Largeur du caoutchouc2 po
Détails
- Détails supplémentairesLe pare-chocs extrudé protège contre les chocs lourds et les dommages causés par les semi-remorques et les camions. Ce pare-chocs est fait de caoutchouc résistant à toutes les intempéries et à l’abrasion avec une forme demi-ovale qui permet une action de défense efficace sur un large rayon. Le matériel d’installation n’est pas inclus, mais il est disponible séparément. Aucun trou fourni.
- Type de pare-chocsPare-chocs de garde-boue extrudé
- Mot-clé de description2 po L x 120 po H
- Nombre de trous de montage0
- Projection en caoutchouc1-1/2 po
- CUP_NON691215028042
Aperçu
- Le pare-chocs extrudé protège contre les chocs importants et les dommages causés par les semi-remorques et les camions
- La forme demi-ovale permet une action efficace de l’aile sur un large rayon
- Fabriqué en caoutchouc résistant à l’abrasion et aux intempéries pour une utilisation durable
- Construction en une seule pièce pour une installation rapide et facile