Motion
MS-15
Calage de roue automobile - Matériau en acier, 9 po de large, 8-1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI05652195
N° MFRMS-15
Prix94.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Calage de roue automobile - Matériau en acier, 9 po de large, 8-1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI05652195
N° MFRMS-15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix94.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8-1/2 po
  • Longueur
    8-1/4 po
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    691215028615
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de cales
    1
  • Types de produits
    Calage séparé
  • CUP_NON
    691215028615

Aperçu

Description du fabricant
CALE DE ROUE EN ACIER MOULÉ MS-15 8X
  • Orange vif pour une meilleure visibilité
  • Les conducteurs entrants et sortants peuvent facilement voir la cale pour une sécurité accrue
  • La bande de roulement sur la face de la cale offre une meilleure prise et réduit le glissement
  • La conception de la pente SSC-17 épouse la roue du camion
  • SWC-22 a une construction entièrement soudée robuste qui fonctionne dans la boue, le sable ou le béton
  • Le MS-15 est doté d’une fente de prise pour un ramassage et un positionnement faciles
  • GWC-10 est une cale de roue en acier dentelé, style grille, 11-1/4 po de profondeur, avec poignée, finition galvanisée et poignée de positionnement avec poignée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon