Motion
HYDRA-4
Cric de levage - Pompe à pied, capacité de poids de 750 lb, hauteur élevée de 52-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05653245
N° MFRHYDRA-4
Prix2,034.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric de levage - Pompe à pied, capacité de poids de 750 lb, hauteur élevée de 52-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05653245
N° MFRHYDRA-4
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
Prix2,034.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de taille de roulette avant
    (2) Roulettes pivotantes en caoutchouc dur de 3 po x 1-1/4 po
  • Hauteur abaissée
    4-3/4 po
  • Hauteur totale relevée
    64-13/16"
  • Longueur totale
    32-15/16 po
  • Largeur totale
    20 po
  • Taille de la plateforme (L x L)
    20 po x 21-3/8 po
  • Hauteur surélevée
    52-3/4 po
  • Type de taille de roulette arrière
    (2) Roulettes rigides en caoutchouc dur 8 po x 2 po
  • Poids
    210 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Transporter les charges en position abaissée et manœuvrer les matériaux de travail sans utiliser de chariot élévateur. Manipulation sécuritaire et facile des charges par une seule personne. Un moyen efficace de décharger des objets lourds des semi-remorques. Le système hydraulique fiable conçu avec précision est activé par le levier d’action facile du pied.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Fonctionnement
    Pompe à pied
  • CUP_NON
    691215024389
  • Capacité de poids
    750 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDRA-4 HYDRA BOUCHON 750 LB 22 X