Motion
WH78X HD RIV

PEER CHAIN
WH78X HD RIV

Chaîne d’ingénierie - série WH78X , pas de 78 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658913
N° MFRWH78X HD RIV
Prix80.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WH78X HD RIV

Chaîne d’ingénierie - série WH78X , pas de 78 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658913
N° MFRWH78X HD RIV
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
Prix80.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.6090 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.252 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.374 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    WH78XHD / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    WH78X
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WH78X RIV HD X 10 pi
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.