Motion
WR111 NIP DE CONN. COTT

PEER CHAIN
WR111 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 111 / 4.760 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658916
N° MFRWR111 COTT CONN PINS
Prix7.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WR111 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 111 / 4.760 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658916
N° MFRWR111 COTT CONN PINS
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
Prix7.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    111 / 4.760 po
  • Diamètre de la broche
    0.750 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    WR111 / 4.760"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    6479
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WR111 NIP CONN COTT
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.