Motion
5658951

PEER CHAIN
5658951

Lien de connexion - taille et pas : 455 / 1.630 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658951
N° MFR5658951
Prix5.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5658951

Lien de connexion - taille et pas : 455 / 1.630 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658951
N° MFR5658951
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
Prix5.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    455 / 1.630 po
  • Diamètre de la broche
    0.380 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    455 / 1.630"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    1704
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
455 NIP CONN COTT
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.