Motion
5658982

PEER CHAIN
5658982

Maillon lâche - 124 / 4.000 en taille et pas, maillons, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658982
N° MFR5658982
Prix22.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5658982

Maillon lâche - 124 / 4.000 en taille et pas, maillons, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658982
N° MFR5658982
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
Prix22.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    124 / 4.000 po
  • Poids
    3.68 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Liens
  • Numéro de chaîne et pas
    H124 / 4"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien desserré
  • Numéro de stock du fabricant
    1573
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
H124 LIENS LIBRES
  • Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
  • Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
  • En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.