Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie442 / 1.375 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.750 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.310 po
- Hauteur de la plaque0.750 po
- Diamètre du rouleau0.560 po
- Résistance à la traction6000 lb
- Poids1.665 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas442 / 1.375"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant21767
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SériePintille moulée
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Disponible avec construction rivetée ou fendue.
- Haute résistance avec un poids minimal.
- Construction à roulement fermé.