Spécifications
Dimensions
- Dimensions22.20 cm x 10.20 cm x 6 cm, 8.7500 po x 4.0300 po x 2.3800 po
- Mesure de tension CC maximale1000 V c.c.
- Poids870.9 g, 28 oz
Détails
- Type de batterie6 piles alcalines AA, NEDA 15A et IECLR6
- Mesure du courant alternatif max.5000 A
- Mesure de la tension CA maximale1000 V c.a.
- Température de fonctionnement-20 à 55 °C
- Source d’alimentationBatterie
- Série289
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire