Motion
5673323

PEER CHAIN
5673323

Maillon de chaîne d’ingénierie - 488 / 2.609 po et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673323
N° MFR5673323
Prix16.82 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5673323

Maillon de chaîne d’ingénierie - 488 / 2.609 po et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673323
N° MFR5673323
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
Prix16.82 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    488 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.940 po
  • Diamètre de la broche
    0.440 po
  • Hauteur de la plaque
    0.940 po
  • Diamètre du rouleau
    0.880 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-22
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    488 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Pièce jointe
  • Numéro de stock du fabricant
    1727
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
488 A-22 ATTS
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.