Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.000 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.437 po
- Hauteur de la plaque1.369 po
- Épaisseur de la plaque0.219 po
- Diamètre du rouleau1.750 po
- Largeur du rouleau1.000 po
- Résistance à la traction40345 pi-lb
- Poids5.4 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2122 / 3 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant7032
- MatérielAcier inoxydable 600
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieDouble pas lourd
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
- Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.