Motion
CYL-2
Chariot de chalumeau à cylindre de soudage - roues pneumatiques, protection contre les incendies non incluse, capacité de poids de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05674732
N° MFRCYL-2
Prix965.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot de chalumeau à cylindre de soudage - roues pneumatiques, protection contre les incendies non incluse, capacité de poids de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05674732
N° MFRCYL-2
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
Prix965.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille globale
    40-1/4 x 34-9/16 x 66-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    278 lb

Détails

  • Boîte de torche coupante
    Boîte de chalumeau de coupe incluse
  • Protection contre le feu
    Protection contre les incendies non incluse
  • Poches à fourche
    Pochettes de fourche incluses
  • Numéro CUP du fabricant
    691215055673
  • Nombre de roues
    2
  • Œil de levage aérien
    Œillet de levage aérien inclus
  • CUP_NON
    691215055673
  • Capacité de poids
    500 lb
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE CHALUMEAU À SOUDER CYL-2 500 LB
  • Conçu pour le transport des cylindres et la coupe du chalumeau
  • Comprend deux compartiments de réservoir avec courroies à cliquet robustes
  • Des supports sont inclus pour tenir le chalumeau et le tuyau de coupe
  • Poignées robustes et grandes roues de 16 po de diamètre pour une portabilité facile
  • La capacité nominale de l’uniforme robuste est de 500 lb
  • Plateau de rangement pratique à dessus ouvert inclus sur tous les modèles
  • Boîte de chalumeau coupante
  • Construction en acier soudé avec finition peinte
  • Boîte de rangement verrouillable pour les régulateurs : la boîte comprend l’ouverture du tuyau pour que le régulateur n’ait pas besoin d’être débranché pour le stockage
  • Le diamètre maximal de l’œil de levage au-dessus de la tête est de 2 po, l’épaisseur du matériau est de 7/16 po
  • Poches de fourche pour le transport : la taille utilisable de chaque poche de fourche est de 7-1/2 po L x 2-1/2 po H
  • Non conçu pour être utilisé comme moyen de stockage pour les bouteilles de gaz