Spécifications
Dimensions
- Taille globale44 x 27 x 76-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids267 lb
Détails
- FinitionPeint en gris
- Numéro CUP du fabricant691215020992
- Nombre de roulettes6
- CUP_NON691215020992
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Tenir en toute sécurité de l’équipement précieux
- Tous les composants soudés et les parois en treillis métallique se combinent pour rendre ce camion extrêmement robuste et résistant
- La tablette centrale se replie pour créer deux zones de 32-1/2 po de hauteur ou reste en position haute pour fournir un espace de rangement complet de 66-1/2 po de hauteur
- Loquet spécial de verrouillage de la porte et fermoir de cadenas (verrou non inclus) pour sécuriser le contenu stocké
- Roulettes moulées en caoutchouc de 6 po x 2 po (2 pivotantes, 2 rigides)
- Dimension totale : 27 po L x 44 po L x 76-1/2 po H
- Taille utilisable avec étagère abaissée : 24-1/2 po L x 42-1/2 po L x 32-1/2 po H et avec étagère relevée 24 po L x 41-1/2 po L x 66-1/2 po H
- L’unité se repliera jusqu’à 51 po P x 76 po L x 12 po H pour le rangement lorsqu’elle n’est pas nécessaire