Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base76-1/8 po
- Largeur de la bride de poutre en I4 po
- Hauteur globale du faisceau I10-1/8 po
- Longueur globale du faisceau en I10 pi
- Hauteur utilisable du faisceau Under I7.6 à 12 pi
- Poids860 lb
Détails
- Capacité4000 lb
- Type de rouletteNylon chargé de verre
- Numéro CUP du fabricant691215001502
- MatérielAcier
- Énoncé de la proposition 65
- Fiche technique
- CUP_NON691215001502
Aperçu
- Les grues à portique en acier réglables sont conçues pour positionner les matériaux le long de la longueur de la poutre.
- Facilitez la mobilité d’une zone à l’autre grâce à quatre (4) roulettes pivotantes de 8 po avec verrous à quatre positions.
- Les modèles 2K-4K ont des roulettes en nylon remplies de verre, les modèles 6K-8K ont des roulettes phénoliques et les modèles 10K ont des roulettes en acier.
- Clé à cliquet pour un réglage facile de la hauteur par une seule personne.
- La hauteur est réglable par incréments de 6 po.
- Ne déplacez pas les unités lorsqu’elles sont chargées.
- Fini bleu peint.
- Conçu pour les applications semi-permanentes ou permanentes.
- Nécessite l’aide d’un chariot élévateur à fourche pour l’installation.
- Palan et chariot vendus séparément.