Motion
AHS-6-15-14
Grue à portique réglable - matériau en acier, roulette en nylon remplie de verre, longueur totale de la poutre en I de 15 pi, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05674738
N° MFRAHS-6-15-14
Prix6,097.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grue à portique réglable - matériau en acier, roulette en nylon remplie de verre, longueur totale de la poutre en I de 15 pi, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05674738
N° MFRAHS-6-15-14
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
Prix6,097.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    89-3/4 po
  • Largeur de la bride de poutre en I
    4 po
  • Hauteur globale du faisceau I
    10-1/8 po
  • Longueur globale du faisceau en I
    15 pi
  • Hauteur utilisable du faisceau Under I
    8.7 à 14.1 pi
  • Poids
    1108 lb

Détails

  • Capacité
    6000 lb
  • Type de roulette
    Nylon chargé de verre
  • Numéro CUP du fabricant
    691215001618
  • Matériel
    Acier
  • Énoncé de la proposition 65
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    691215001618

Aperçu

Description du fabricant
AHS-6-15-14 SUPPORT MOBILE EN ACIER DE HAUTEUR RÉGLABLE
  • Les grues à portique en acier réglables sont conçues pour positionner les matériaux le long de la longueur de la poutre.
  • Facilitez la mobilité d’une zone à l’autre grâce à quatre (4) roulettes pivotantes de 8 po avec verrous à quatre positions.
  • Les modèles 2K-4K ont des roulettes en nylon remplies de verre, les modèles 6K-8K ont des roulettes phénoliques et les modèles 10K ont des roulettes en acier.
  • Clé à cliquet pour un réglage facile de la hauteur par une seule personne.
  • La hauteur est réglable par incréments de 6 po.
  • Ne déplacez pas les unités lorsqu’elles sont chargées.
  • Fini bleu peint.
  • Conçu pour les applications semi-permanentes ou permanentes.
  • Nécessite l’aide d’un chariot élévateur à fourche pour l’installation.
  • Palan et chariot vendus séparément.