Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la flèche10-1/2 à 82 po, 14-1/2 à 80 po, 17-1/2 à 78 po, 20-1/2 à 76 po
- Longueur de la flèche36-5/8 po, 40 po, 43-3/4 po, 47 po
- Poids207 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Capacité de charge2000 lb
- Numéro CUP du fabricant691215049597
- CUP_NON691215049597
- Capacité de poids1000 lb, 1500 lb, 2000 lb, 500 lb
Aperçu
- Les unités portatives sont conçues pour faciliter la mobilité avec deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Choisissez une conception de jambe pliable ou télescopique
- Pompe manuelle à simple effet pour soulever facilement la flèche
- Soupape de déverrouillage réglée à la main pour abaisser la flèche
- La flèche télescopique offre différentes capacités et hauteurs
- L’extrémité de la flèche comprend un crochet pivotant pour le levage
- Construction en acier avec finition peinte