Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la flèche11-1/2 po, 16-11/16 à 88-3/16 po, 21 à 75-1/2 po, 6-1/4 à 96-9/16 po, 92-3/8 po
- Longueur de la flèche51-7/8 po, 60 po, 68 po, 76-1/4 po
- Poids354 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Capacité de charge6000 lb
- Numéro CUP du fabricant691215049566
- CUP_NON691215049566
- Capacité de poids2000 lb, 3000 lb, 4000 lb, 6000 lb
Aperçu
- Les unités portatives sont conçues pour faciliter la mobilité avec deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Choisissez une conception de jambe pliable ou télescopique
- Pompe manuelle à simple effet pour soulever facilement la flèche
- Soupape de déverrouillage réglée à la main pour abaisser la flèche
- La flèche télescopique offre différentes capacités et hauteurs
- L’extrémité de la flèche comprend un crochet pivotant pour le levage
- Construction en acier avec finition peinte